Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1025-15/16G, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 23.813 mm | Anchura: 15 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1025-15/16G
Rubix:631025150011
fabricante:1025-15/16G R
EAN:00747023038718
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior23.813 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1025-15/16G


Los insertos de NSK Self-Lube® HLT óptimos para reducir costes de mantenimiento, paradas imprevistas y costes de sustitución a temperaturas extremas
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible. Diametro interio en pulgadas

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Diámetro interior23.813 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,19 Sin IVA
/ unidad
29,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas