Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1040-1.7/16G, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 36.513 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1040-1.7/16G
Rubix:631040230011
fabricante:1040-1.7/16G R
EAN:00747023039579
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1040-1.7/16G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 Sin IVA
/ unidad
49,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas