Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC220, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:UC220
Rubix:799032812000
EAN:3660338468001




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC 220
Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación
Cualidades
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc200 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Escariado | 100 mm |
| Tipo de lubricación | grease |
| Anchura de rodamiento total | 108 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 92800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 122000 N |
| Peso | 6.58 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,34 € Sin IVA
/ unidad
356,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días