Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1085-3.7/16G, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 87.313 mm
Inserto de rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:1085-3.7/16G
Rubix:631085550011
fabricante:1085-3.7/16G R
EAN:00747023041176

Detalles de producto : 1085-3.7/16G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.313 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,49 € Sin IVA
/ unidad
287,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
