Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1065-65G, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm

Rodamiento insertable con anillo exterior esférico y bloqueo por tornillo prisionero. Serie: 1000-G

Ver información técnica

Referencias

RHP:1065-65G
Rubix:631065650011
fabricante:1065-65G R
EAN:00747023040643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1065-65G


Rodamiento insertable con anillo exterior esférico y bloqueo por tornillo prisionero 1065-65G

Información técnica


Atributos
Peso neto2020 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1065
Materialacero (anillos interior y exterior endurecidos en toda su sección)
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57500 N
Peso2.02 kg
122,89 € Sin IVA
/ unidad
148,70 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas