Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NTN ASS202N, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 22 mm
NTN - Rodamientos de inserción - ASS201N
Ver información técnicaReferencias
NTN:ASS202N
Rubix:799225896000
EAN:4547359020724




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : ASS202N
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo prisionero, junta labial simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59x56x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | ass200 |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,05 € Sin IVA
/ unidad
25,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días