Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico RHP 1020-3/4DECG, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 43.73 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1020-3/4DECG
Rubix:631020121011
fabricante:1020-3/4DECG R
EAN:00747023038640
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1020-3/4DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura43.73 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Función de relubricaciónsi
Escariado19.05 mm
Jaulaacero
Grosor14 mm
Lubricanteshell gadus s2 v100 2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
28,23 € Sin IVA
/ unidad
34,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas