Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA CRB35/110-XL, Diámetro exterior: 112.3 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:CRB35/110-XL
Rubix:620700319022
fabricante:0008336140000
EAN:4012802790191


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.3 mm |
| Material | steel |
Detalles de producto : CRB35/110-XL
Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x112x112 mm |
|---|---|
| Peso neto | 530 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 112.3 mm |
| Material | steel |
| Anchura | 30 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Escariado | 35 mm |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,92 € Sin IVA
/ unidad
106,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días