BLISTER 2 U. HOJA SIERRA SABLE S 522 EF FLEXIBLE METAL
Hoja de sierra de sable S 522 EF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608656012
Rubix:799226792000
EAN:3165140093484

Detalles de producto : BLISTER 2 U. HOJA SIERRA SABLE S 522 EF FLEXIBLE METAL
Hoja de sierra sable para metal
Aplicaciones
Metales ferrosos|Vainas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x52x7 mm |
| Peso con embalaje | 55 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,49 € Sin IVA
/ unidad
27,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
