DISCO SIERRA CIRCULAR 160 X 20/16 X 2,6 MM. Z24

OP WO H 160x20-24

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608640596
Rubix:798857711000
EAN:3165140193900
brand logo

Resumen técnico

Longitud160 mm
Materialacero endurecido
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO SIERRA CIRCULAR 160 X 20/16 X 2,6 MM. Z24


El disco de sierra circular Optiline Wood ofrece cortes precisos y de calidad en todo tipo de maderas. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso ofrecen cortes limpios, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para todos los tipos de maderas y materiales de madera. En función del número de dientes, se pueden lograr diferentes resultados con los discos de sierra circular Optiline Wood, que cuentan con geometría de diente ATB (dentado alternado): un número de dientes elevado ofrece cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza un corte sólido y eficiente.
Hoja de sierra circular Optiline Wood 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24

Aplicaciones

Madera|Tablero de partículasMadera|Paneles insonorizantesMadera|Paneles fibraggloMadera|Materiales compuestosMadera|Madera blandaMadera|Madera dura/Madera macizaMadera|Paneles laminados densificadosMadera|Contrachapado/LattéMadera|Paneles MDF con revestimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto320 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)214x189x10 mm
Peso con embalaje320 g
Longitud160 mm
Materialacero endurecido
Tipohoja de sierra circular
Número de dientes24
36,58 Sin IVA
/ unidad
44,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días