DT2407L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 152MM METAL
DT2407L-QZ - Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT2407L-QZ
Rubix:798588654000
EAN:5035048088593
Detalles de producto : DT2407L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 152MM METAL
Descripción
Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal
Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga
El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja
Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
Vástago universal 13 mm
Características
Longitud:152 mm
Paso del diente:2.4-4 mm
Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal
Cualidades
Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga
El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja
Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
Vástago universal 13 mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 152 mm |
|---|---|
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,42 € Sin IVA
/ unidad
33,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días