Referencias
Bosch:2608900363
Rubix:799226830000
EAN:4059952534534


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material | carburo |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Detalles de producto : HOJA SIERRA SABLE EXPERT S1022EHM
Hoja de sierra de sable para aceros inoxidables
Cualidades
-Larga vida útil cortando metal fino y duro
La tecnología de metal duro de Bosch ofrece una durabilidad excepcional
Los dientes extrafinos cortan material muy fino con facilidad
Se adapta a todas las sierras de sable con mango en S
La tecnología de metal duro de Bosch ofrece una durabilidad excepcional
Los dientes extrafinos cortan material muy fino con facilidad
Se adapta a todas las sierras de sable con mango en S
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material | carburo |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Longitud total | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,64 € Sin IVA
/ unidad
34,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días