1726-ARCO DE SIERRA SISTEMA TENSAR HOJA
Sierra de arco con sistema de tensado de la hoja incorporado en el mango
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1726
Rubix:798170411000
fabricante:017260001
EAN:8014230050997


Resumen técnico
| Longitud | 440 mm |
|---|---|
| Material | acero pintado; mango de aleación de aluminio |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Detalles de producto : 1726-ARCO DE SIERRA SISTEMA TENSAR HOJA
Sierra de arco con sistema de tensado de la hoja incorporado en el mango
1726-HACKSAW FRAME
Cualidades
Sierra de arco con sistema de tensado de la hoja incorporado en el mango
Aplicaciones
Herramientas para cortar y diversos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 557x157x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 596 g |
| Longitud | 440 mm |
| Material | acero pintado; mango de aleación de aluminio |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| Embalaje | incluye 1 hoja |
| Longitud total | 440 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días