PACK 5 U. SEGUETA 91X2,5-1,8 MM 4301 42 UNIVERAL BI-METAL TWIN-CUT
Seguetas para aplicaciones en general
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932430142
Rubix:798935519000
EAN:4002395378036




Documentos
Detalles de producto : PACK 5 U. SEGUETA 91X2,5-1,8 MM 4301 42 UNIVERAL BI-METAL TWIN-CUT
Estas seguetas son adecuadas para cortar una gran variedad de materiales, desde acero dulce, aluminio, madera con clavos, plásticos y panel sandwich. La segueta 4932373086 es la más adecuada para el corte de paneles sandwich, gracias a su longitud de 155mm.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 91 mm |
|---|---|
| Material | bimetal |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Embalaje | 5 piezas |
| Longitud total | 91 mm |
| N.º de dientes por cm | 5.6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € Sin IVA
/ unidad
13,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días