HOJA DE SIERRA DE SABLE 229X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ
Lenox Lazer Ct hojas de sierra recíprocas con punta de carburo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Lenox:2014224
Rubix:799299202000
EAN:0885363190335





Resumen técnico
| Longitud | 229 mm |
|---|---|
| Material | con punta de carburo |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Documentos
Detalles de producto : HOJA DE SIERRA DE SABLE 229X25X1,3 MM 8ZÄHNE PAQUETE C/1 PZ
Con punta de carburo para el máximo rendimiento de las hojas recíprocas LENOX en hierro fundido y acero inoxidable. Los carburos de alto rendimiento están soldados para aumentar la durabilidad y prevenir la pérdida de dientes
Cualidades
Diseñadas para un rendimiento rápido
Cortes rectos en materiales de gran diámetro
El perfil alto de la hoja ofrece cortes rectos y una larga vida útil en aplicaciones exigentes de corte de metal
Cada diente está rectificado con precisión para cortar rápidamente metales difíciles
Cortes rectos en materiales de gran diámetro
El perfil alto de la hoja ofrece cortes rectos y una larga vida útil en aplicaciones exigentes de corte de metal
Cada diente está rectificado con precisión para cortar rápidamente metales difíciles
Aplicaciones
El perfil alto de la hoja ofrece cortes rectos y una larga vida útil en aplicaciones exigentes de corte de metal
Información técnica
Atributos
| Longitud | 229 mm |
|---|---|
| Material | con punta de carburo |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Longitud total | 229 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,79 € Sin IVA
/ unidad
48,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días