HOJA DE SIERRA DE CALAR T 101 D PZE, = 100 PZ CLEAN FOR WOOD
Hojas de sierra de calar T 101 D
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608637877
Rubix:799290386000
EAN:3165140067447

Detalles de producto : HOJA DE SIERRA DE CALAR T 101 D PZE, = 100 PZ CLEAN FOR WOOD
Hoja de sierra de calar para madera
Aplicaciones
Madera|Madera blandaMadera|Tablero de partículasMadera|Contrachapado/Laminado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 591 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x50x50 mm |
| Peso con embalaje | 580 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,41 € Sin IVA
/ unidad
192,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
