DT2353-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL 203MM CHAPA METALICA, TUBERIAS Y PERFILES 3 Y 8MM
DT2353-QZ - Hojas sierra sable de cobalto para metal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2353-QZ
Rubix:798588713000
EAN:5035048033333
Documentos
Detalles de producto : DT2353-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL 203MM CHAPA METALICA, TUBERIAS Y PERFILES 3 Y 8MM
Descripción
Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en metal y metales no ferrosos, chapa metálica, tuberías y perfiles entre 3 y 8mm de espesor
Construcción bimetálica, como una combinación de cuerpo de la hoja HCS y corte HSS aleado con cobalto
Geometría de dientes agresiva con un nuevo ángulo especial para una eliminación rápida y efectiva de material, especialmente para metales extensibles y abrasivos
Ideal para aplicaciones extremas, así como para trabajos de demolición
Características
Longitud : 203 mm
Paso : 1.8 mm
Unidad de Embalaje : 5
Hojas sierra sable de cobalto para metal 203mm
Cualidades
Construcción bimetálica, como una combinación de cuerpo de la hoja HCS y corte HSS aleado con cobalto
Geometría de dientes agresiva con un nuevo ángulo especial para una eliminación rápida y efectiva de material, especialmente para metales extensibles y abrasivos
Ideal para aplicaciones extremas, así como para trabajos de demolición
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,04 € Sin IVA
/ unidad
38,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


