PACK 3 U. HOJA SIERRA T 144 D SPEED WOOD

RB - 3ER T 144 D

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608630560
Rubix:798861514000
EAN:3165140006989
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de calar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 3 U. HOJA SIERRA T 144 D SPEED WOOD


La hoja de sierra de calar T 144 D Speed for Wood proporciona cortes rectos y rápidos en madera. Sus dientes fresados afilados y destalonados permiten obtener resultados rápidamente. El material de la hoja de acero con alto contenido de carbono es adecuado para cortar madera blanda y materiales no abrasivos para trabajos en madera. Además, el espaciado entre dientes amplio y progresivo (4-5,2 mm) de la hoja permite cortar distintos materiales de madera con un grosor de 5 a 50 mm.
Hoja de sierra de calar T 144 D Speed for Wood

Aplicaciones

Madera|Madera blandaMadera|Tablero de partículasMadera|Contrachapado/Alistonado

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x55x2 mm
Peso con embalaje23 g
Longitud100 mm
Materialhcs
Tipohoja de sierra de calar
Longitud total100 mm
6,32 Sin IVA
/ unidad
7,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días