Referencias
Parker:13748-24-24
Rubix:798386069000
fabricante:13748-24-24


Resumen técnico
| Material | acero, cromado sin uso de cromo(vi) |
|---|---|
| Tipo | terminal giratoria angular de 45° con rosca interna y cono jic 37° / sae 45° (doble abocardado) 13748-24-24 |
| Diámetro exterior de tubo | 38.1 mm |
Detalles de producto : 13748-24-24
Los racores de media presión Parker Parkrimp No-Skive de la serie 48 son racores hidráulicos duraderos de engarce que permiten un montaje rápido mediante nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de mangueras No-Skive y racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros de las mangueras hidráulicas causados por un desforre demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 48 tienen un recubrimiento libre de cromo hexavalente y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con recubrimiento estándar, tough o super tough, Elite No-Skive con recubrimiento estándar, tough o super tough, No-Skive Compact para lavado con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con recubrimiento ignífugo, mangueras hidráulicas conformes con EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4 y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su conformidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Máquinas de inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de cargas (Material Handling)
· Celulosa y papel
Características / Ventajas:
· El sistema manguera-racor adaptado garantiza una combinación aprobada y segura
así como la máxima calidad y seguridad, unidas a la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más simple, más eficiente y más seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Limpiafondos de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores de media presión Parker Parkrimp - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su conformidad confirmada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Máquinas de inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de cargas (Material Handling)
· Celulosa y papel
Características / Ventajas:
· El sistema manguera-racor adaptado garantiza una combinación aprobada y segura
así como la máxima calidad y seguridad, unidas a la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más simple, más eficiente y más seguro
para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Limpiafondos de alta presión
· Máquinas papeleras
Los racores de media presión Parker Parkrimp - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 38,1 mm de diámetro interior de la manguera, 1-1/2 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -24 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 1-7/8"-12 pulgadas de rosca
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°/45° abocinada SAE, doble abocinada giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 127 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 58 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 165 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 60 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -24
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 175, 17,5
Tamaño del puerto: 1-7/8"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: DKJ 45°
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45° con caída corta
Forma: Codo de 45° - Caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWE
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 38,1 mm de diámetro interior de la manguera, 1-1/2 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -24 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 1-7/8"-12 pulgadas de rosca
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°/45° abocinada SAE, doble abocinada giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 127 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 58 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 165 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 60 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -24
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 175, 17,5
Tamaño del puerto: 1-7/8"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: DKJ 45°
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45° con caída corta
Forma: Codo de 45° - Caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWE
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero, cromado sin uso de cromo(vi) |
|---|---|
| Tipo | terminal giratoria angular de 45° con rosca interna y cono jic 37° / sae 45° (doble abocardado) 13748-24-24 |
| Diámetro exterior de tubo | 38.1 mm |
| Conexión 1 | 1-1/2 '' |
| Conexión 2 | 1-7/8-12 |
| Presión | 175 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,81 € Sin IVA
/ unidad
273,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días