Referencias


Resumen técnico
| Material | acero;níquel zinc |
|---|---|
| Tipo | racor y adaptador para tubo |
| Diámetro exterior de tubo | 32 mm |
Detalles de producto : 20 V6X-S
Los racores y adaptadores para tubo JIC de 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño tiene una pequeña zona de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataformas elevadoras aéreas
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores
Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación en todo el mundo.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED.
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según comprobó una instalación de ensayo independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponibles en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1 1/4, 28, 30, 32
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1 1/4, 28, 30, 32
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo
Peso dimensional: 0,3084138938848921
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 4000
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero;níquel zinc |
|---|---|
| Tipo | racor y adaptador para tubo |
| Diámetro exterior de tubo | 32 mm |
| Conexión 1 | 1-1/4 '' |
| Conexión 2 | vrouwelijk 37° flare draaibaar |
| Presión | 275.8 bar |
- Entrega estimada (15) días