Referencias
Parker:3C382-15-8B
Rubix:798386185000
fabricante:3C382-15-8B


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racores para manguera |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3C382-15-8B
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1", los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de bicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Cono de 24°/ 60°, hembra, métrico L, giratoria
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 15 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 42 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites)
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca M22x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Cono de 24°/ 60°, hembra, métrico L, giratoria
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - giratoria (punta esférica para cono de 24° o 60°)
Longitud de conexión: 15 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 42 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites)
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 25,0, 250
Conexión del puerto: 15 mm
Tipo de puerto: DKL
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 15
Cualidades
-Se puede montar sobre el terreno con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y el recorrido de las fugas
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción sencillos, eficientes y seguros
Aplicaciones
Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo; Neumáticos; Soluciones anticongelantes; Combustibles diesel; Esteres de fosfato; Aire seco y agua
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racores para manguera |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| Conexión 1 | schlauch -8 (12,7 mm schlauch-i.d.) '' |
| Conexión 2 | m22x1,5 (dkl, weiblich, metrisch l – swivel – ball nose; kugelkopf für 24° oder 60° konus) |
| Presión | 250 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,97 € Sin IVA
/ unidad
31,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días