1805 10 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 10MM R3/8

Legris Acoplamiento espárrago macho BSP cónico 1805

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1805 10 17
Rubix:798033306000
fabricante:1805 10 17
EAN:0820099190198
1805 - MALE STUD COUPLING, BSP TAPER

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1805 10 17 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT Ø 10MM R3/8


Conexión en línea de tubos con rosca macho.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Aplicación: productos químicos, petróleo y gas en alta mar, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímicos, procesamiento de alimentos
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R3/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,049

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Peso con embalaje107 g
Materialacero inoxidable
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1r 3/8 ''
Conexión 210 mm
30 mm
60 mm
32,89 € Sin IVA
/ unidad
39,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días