Referencias

Parker:4JMTXS
Rubix:798111804000
fabricante:4JMTXS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado sin cr.
Tipot de tubo a tubo recta jic.
Diámetro de rosca (pulgadas)unf 7/16 ''

Detalles de producto : 4JMTXS


Los racores y adaptadores para tubo JIC con abocardado de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de SAE J514 como de ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia del sector de extremos de puerto. El diseño tiene una pequeña zona de estanqueidad metal con metal, lo que da como resultado un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataforma aérea elevadora
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motores

Características/Ventajas:
• Fácilmente adaptable a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, eliminando prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de daños en la arandela de respaldo, que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según lo comprobado por un laboratorio de ensayos independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a una menor inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para manipulación de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: Acero
Tamaño de la conexión 1: Macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 3: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 3/8, 10
Tipo de conexión: abocinado 37°, unión en T con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: T
Especificaciones cumplidas: SAE J514

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado sin cr.
Tipot de tubo a tubo recta jic.
Diámetro de rosca (pulgadas)unf 7/16 ''
22,30 € Sin IVA
/ unidad
26,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días