EL10ZLCF

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:EL10ZLCF
Rubix:799221079000
fabricante:EL10ZLCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tipocamiseta run
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EL10ZLCF


La característica de todos los racores EO-2 es la presencia de sellos elastoméricos en todas las uniones. Esto asegura una operación sin fugas sin necesidad de volver a apretar. EO-2 está diseñado para tubo métrico y basado en las normas alemanas DIN 3861, DIN 2353, hoy representadas por la norma internacional ISO 8434-1. El sello elastomérico garantiza una unión de tubo herméticamente sellada. Se sitúa entre el cono interior del cuerpo del racor y la superficie del tubo, bloqueando así la única vía de fuga posible. El efecto de sellado está soportado por la presión, lo que hace que el racor EO-2 sea adecuado para aplicaciones de alta presión. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluido en condiciones de vacío. Características, ventajas y beneficios de la gama de racores EO-PSR: Alta presión: EO-2 puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). EO-2 supera los requisitos DIN/ISO y garantiza un factor de diseño de 4. EO-LUB: Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y superiores), los pares de apriete de los racores EO-2 se han reducido en un 25 %. Esto facilita el montaje y evita el submontaje. Capacidad de sellado: Un sello elastomérico constituye el elemento de sellado primario, asegurando así un sellado sin fugas. Incluso medios de baja viscosidad como el agua o los gases quedan herméticamente sellados. Por ello, los sistemas hidráulicos no 'sudan' en los racores. Tuerca funcional: Los componentes individuales (anillo de retención, sello) no pueden perderse, olvidarse, confundirse o montarse en la orientación incorrecta. Esto ahorra costes de montaje y evita errores de montaje peligrosos. La tuerca funcional EO-2 puede utilizarse en toda la variedad de la amplia gama de más de 50 configuraciones en aproximadamente 25 tamaños de las series estándar EO LL, L y S. Costes de montaje: Con un tiempo de ciclo inferior a 10 segundos en la EOMAT, el coste del preajuste de EO-2 es extremadamente bajo. Inspección fácil y visible del resultado del montaje. Los racores EO-2 pueden desmontarse y volverse a montar muchas veces

Aplicaciones

Máquinas herramienta;Hidráulica móvil;construcción naval/offshore;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tipocamiseta run
Diámetro de rosca (pulgadas)0.63 ''
Presión315 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
28,50 Sin IVA
/ unidad
34,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días