1/4MMO444MS

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:1/4MMO444MS
Rubix:798205953000
fabricante:1/4MMO444MS
brand logo

Resumen técnico

Materialacero galvanizado
Tipofff en t recta.
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''

Detalles de producto : 1/4MMO444MS


La línea de productos de racores para tuberías y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrica. Todos los racores y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones del sector.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Máquina herramienta
• Transporte

Características/Beneficios:
• Los racores de rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para una mayor eficiencia y tienen una alta tolerancia a la temperatura.
• Los racores de rosca recta tienen reutilización ilimitada, una junta elastomérica y no se necesita sellador de roscas para su instalación.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, y dura hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según ha constatado una instalación de pruebas independiente (ensayado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a una menor inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” a 2” con presiones de trabajo de hasta 7.500 psi.
• El robusto espárrago de puerto de Parker en puertos ajustables se fabrica con una tuerca de seguridad más larga, lo que prácticamente elimina los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.

Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gas

Material del cuerpo: acero
Tipo de conexión 1: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 1 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Estilo de conexión 3: BSPP hembra
Tamaño de rosca de conexión 3 (pulgadas): 1/4-19
Estilo de conexión: Té BSPP hembra
Peso dimensional: 0,0539568345323741
División: División de accesorios para tubos
Tipo de accesorio: Adaptador de tubería
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: T

Información técnica


Atributos
Materialacero galvanizado
Tipofff en t recta.
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
21,92 € Sin IVA
/ unidad
26,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días