TE ORIENTABLE ROSCA MACHO LATERAL BSP CONICA 1/8 8MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3603 08 10
Rubix:799019231000
EAN:0820099276250
3603 - MALE STUD RUN TEE, BSP/NPT TAPER

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipo3603
Diámetro de rosca (pulgadas)r1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TE ORIENTABLE ROSCA MACHO LATERAL BSP CONICA 1/8 8MM


Con el fin de satisfacer sus requisitos técnicos y ambientales, Parker Legris diseñó esta gama de racores metálicos, ofreciendo robustez, fiabilidad y resistencia a fluidos industriales para los entornos más exigentes.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alto Rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente comportamiento mecánico
- Roscas largas para resistir impactos y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al niquelado químico de alto contenido en fósforo
- Flujo total, caída de presión mínima

> Versatilidad
- Materiales conformes a las normas FDA
- Sistema de sujeción por casquillo con resorte adecuado tanto para tubería metálica (ranurada) como para tubería de polímero
- Excelente resistencia a alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización de stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico

> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para mayor vida útil
- 100% probado contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar calidad y trazabilidad

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores Stud
- Stud Standpipe
- Cartucho
- Codo Stud
- Codo Stud prolongado
- Codo compacto
- Tee rama Stud
- Tee paso Stud
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector tubo a tubo igual
- Codo igual
- Tee igual
- Racores para conector de mamparo
- Conector de mamparo igual
- Conector de mamparo
- Codo de mamparo igual
- Reductor enchufable
- Adaptador enchufable
- Aumentador enchufable
- Conector enchufable con espiga
- Conector de vástago
- Tapón de cierre
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas del botón de liberación

APLICACIONES:
- Procesamiento de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipamiento médico
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: Aire comprimido, Grasa, Lubricante, Agua
- Materiales: latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: Vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrico: 4-14 mm

NORMATIVA:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, push-in fittings para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: por favor consúltenos
>Alimentación
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (flujo mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos de níquel-fósforo autocatalíticos (electroless)

Tecnologías:
- Racores Stud
- Racores tubo a tubo
- Conectores de mamparo
- Racores push-in
- Racores push-in de latón niquelado
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médico, neumático, neumático en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la conexión 3: R 1/8
Tipo de conexión 3: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), lubricantes (grasa), agua
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado - Ajustable
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: T de paso
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR (alimentos), CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,041

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Peso con embalaje439 g
Materiallatón niquelado
Tipo3603
Diámetro de rosca (pulgadas)r1/8 ''
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
60 mm
90 mm
10,39 € Sin IVA
/ unidad
12,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días