0917 00 13 TE ROSCA HEMBRA BSP CIL, MACHO LATERAL BSP CONICA R1/4 G1/4

Legris Espárrago en T Macho Hembra BSPP Macho BSPT 917

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0917 00 13
Rubix:798090247000
fabricante:0917 00 13
EAN:0820099153735
0917 - MALE STUD RUN TEE FEMALE BSPP, MALE BSPT

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipoequal stud run tee
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0917 00 13 TE ROSCA HEMBRA BSP CIL, MACHO LATERAL BSP CONICA R1/4 G1/4


Conexión de 2 puertos hembra en un ángulo de 90 grados a una rosca macho.
Disponible en roscas de 1/8 a 1'.
Aplicación: Procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, textil, neumática, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T con salidas iguales macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,038

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Peso con embalaje1952 g
Materiallatón niquelado
Tipoequal stud run tee
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
120 mm
90 mm
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días