Referencias
Parker:3603 04 10
Rubix:799182151000
fabricante:3603 04 10
EAN:0820099276090


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | 3603 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/8 '' |
Detalles de producto : 3603 04 10
Con el fin de satisfacer sus requisitos técnicos y medioambientales, Parker Legris diseñó esta gama de accesorios metálicos, que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a fluidos industriales para los entornos más exigentes.
PRODUCT ADVANTAGES:
> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir impactos y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al niquelado químico de alto fósforo
- Flujo total, caída de presión mínima
> Versatilidad
- Materiales conformes a las normas FDA
- Sistema de agarre con casquillo de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos poliméricos
- Excelente resistencia a altas presiones y vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 números de pieza
- Un accesorio para numerosas aplicaciones: optimización de stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% probado contra fugas en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
PRODUCT TYPES:
- Racores con espárrago
- Standpipe con espárrago
- Cartucho
- Codo con espárrago
- Codo con espárrago extendido
- Codo compacto
- T de derivación con espárrago
- T de paso con espárrago
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector tubo a tubo igual
- Codo igual
- T igual
- Racores para mamparo
- Conector de mamparo igual
- Conector de mamparo
- Codo de mamparo igual
- Reductor enchufable
- Adaptador enchufable
- Aumentador enchufable
- Conector con espiga enchufable
- Conector de vástago
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas del botón de liberación
APPLICATIONS:
- Procesamiento de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluidos: Aire comprimido, Grasa, Lubricante, Agua
- Materiales: Latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: Vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrico: 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores push-in para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: por favor consúltenos
>Food
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (flujo mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos autocatalíticos de níquel-fósforo (sin electrodeposición)
Technologies:
- Racores con espárrago
- Racores tubo a tubo
- Conectores de mamparo
- Racores push-in
- Racores push-in de latón niquelado
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
PRODUCT ADVANTAGES:
> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir impactos y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión debido al niquelado químico de alto fósforo
- Flujo total, caída de presión mínima
> Versatilidad
- Materiales conformes a las normas FDA
- Sistema de agarre con casquillo de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos poliméricos
- Excelente resistencia a altas presiones y vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 números de pieza
- Un accesorio para numerosas aplicaciones: optimización de stock
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico
> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% probado contra fugas en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
PRODUCT TYPES:
- Racores con espárrago
- Standpipe con espárrago
- Cartucho
- Codo con espárrago
- Codo con espárrago extendido
- Codo compacto
- T de derivación con espárrago
- T de paso con espárrago
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector tubo a tubo igual
- Codo igual
- T igual
- Racores para mamparo
- Conector de mamparo igual
- Conector de mamparo
- Codo de mamparo igual
- Reductor enchufable
- Adaptador enchufable
- Aumentador enchufable
- Conector con espiga enchufable
- Conector de vástago
- Tapón ciego
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas del botón de liberación
APPLICATIONS:
- Procesamiento de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Fluidos: Aire comprimido, Grasa, Lubricante, Agua
- Materiales: Latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: Vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrico: 4-14 mm
REGULATIONS:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores push-in para tubos termoplásticos
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: por favor consúltenos
>Food
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (flujo mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos autocatalíticos de níquel-fósforo (sin electrodeposición)
Technologies:
- Racores con espárrago
- Racores tubo a tubo
- Conectores de mamparo
- Racores push-in
- Racores push-in de latón niquelado
- Racores push-to-connect
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médico, neumático, neumático en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la conexión 3: R 1/8
Tipo de conexión 3: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), lubricantes (grasa), agua
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado - Ajustable
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: T de paso
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR (alimentos), CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,018
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la conexión 3: R 1/8
Tipo de conexión 3: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), lubricantes (grasa), agua
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado - Ajustable
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: T de paso
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR (alimentos), CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 200 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | 3603 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r1/8 '' |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días