10S6MXS

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:10S6MXS
Rubix:798207366000
fabricante:10S6MXS
brand logo

Resumen técnico

Materialsteel
Tipobranch tee
Diámetro de rosca (pulgadas)7/8 ''

Detalles de producto : 10S6MXS


Los racores y adaptadores para tubos JIC con abocardado de 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama de extremos de puerto más amplia del sector. El diseño tiene una pequeña zona de estanqueidad metal con metal, lo que da lugar a un diseño compacto, un bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Plataforma elevadora aérea
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motor

Características/Ventajas:
• Se adapta fácilmente a tubo en pulgadas, tubo métrico y manguera, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremo de puerto, incluidos SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) y Metric-ED
• El Robust Port Stud de Parker en puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados de los daños en la arandela de respaldo que se observan habitualmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de acero se suministran de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera considerablemente los requisitos horarios de corrosión SAE para óxido rojo, durando hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según ha demostrado una instalación de ensayo independiente (ensayado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva gracias a un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que se traduce en mayores ingresos y menores costes de garantía.
• Las tuercas de acero inoxidable tienen un recubrimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones para la manipulación de fluidos hidráulicos y gas

División: División de accesorios para tubos

Información técnica


Atributos
Materialsteel
Tipobranch tee
Diámetro de rosca (pulgadas)7/8 ''
35,35 € Sin IVA
/ unidad
42,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días