Referencias

Parker:T20SCFX
Rubix:798111748000
fabricante:T20SCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipot20scfx
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20SCFX


La función principal de los racores hidráulicos Ermeto DIN de tubo a tubo para alta presión es conectar distintos números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos Ermeto DIN de tubo a tubo para alta presión, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores se pueden suministrar con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o con sello elastomérico (EO-2).

Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua

Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/ beneficios:
• Los racores de acero y de acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: los racores hidráulicos Ermeto DIN de tubo a tubo para alta presión pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (S series) y 500 bar (L series), por lo que los racores pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de sellado: n/a
Tipo de sellado: Borde de sellado
Forma: Unión, unión en T
Forma: T
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipot20scfx
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Presión420 bar
Conexión 120 mm tube o.d., male external thread, 24° cone
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
Conexión 220 mm tube o.d., male external thread, 24° cone
32,82 € Sin IVA
/ unidad
39,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días