0928 00 13 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA-HEMBRA CENTRAL BSP CIL R1/4 G1/4
Legris
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0928 00 13
Rubix:798134826000
fabricante:0928 00 13
EAN:0820099154558


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | te |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0928 00 13 TE IGUAL MACHO, ROSCA BSP CONICA-HEMBRA CENTRAL BSP CIL R1/4 G1/4
Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los distintos sistemas de racores Parker Legris.
Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que cubre numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Características/Ventajas:
- Amplia gama y flexibilidad
• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución de colector modular
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: латón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas
- Prestaciones
• Diseño robusto
• Adecuado para baja y alta presión, según la configuración y el material
• Formas forjadas para una gran resistencia mecánica
Mercados:
• Automatización de fábrica
• Fabricación diversa
• Embalaje
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Confección
• Alimentación y bebidas
Aplicaciones:
• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para presión alta y media
Tecnologías:
• Racor pasamuros
• Racor en T igual
• Bloque de colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón
Características técnicas:
• Materiales:
Adaptadores y tapones: latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Acero: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: de -40°C a +150°C sin arandela de sellado; de -20°C a +80°C con arandela de sellado
Latón niquelado: de -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: de -20°C a +180°C
Acero: de -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: de -10°C a +80°C
Tipos de producto:
• Codo igual roscado, rosca BSPP hembra
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPT macho
• Te igual, rosca BSPP hembra
• Te con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Racor pasamuros igual, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Conector igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/ BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/ NPT hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ BSPP hembra y rosca métrica
• Reductor desigual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Incrementador, rosca BSPP macho/ hembra
• Adaptador recto macho, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca NPT macho/ BSPT
• Adaptador igual de tres piezas, rosca BSPT macho
• Adaptador terminal para manguera de goma, rosca BSPT macho
• Adaptador terminal para tubo flexible, rosca BSPT macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho/hembra y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual con espárrago, rosca métrica macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho
• Y igual, rosca BSPP hembra
• Y igual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Te ramal igual con espárrago, rosca métrica hembra/macho
• Te ramal igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPT macho
• Te ramal igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Cruz igual, rosca BSPP hembra
• Cruz igual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ hembra
• Reductor, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ BSPP hembra y rosca métrica
• Incrementador, rosca BSPP macho y métrica/ BSPP hembra
• Adaptador prolongado igual, rosca BSPP macho/ hembra
• Conector pasamuros, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPP macho y métrica
• Adaptador recto igual y desigual, rosca BSPT/ BSPP macho
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPP hembra y métrica
• Adaptador terminal para manguera de goma, rosca BSPP macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador pasamuros igual, rosca BSPP hembra/ rosca NPT
• Conector igual, rosca BSPP hembra/ rosca NPT
• Conector reductor, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/ BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/ NPT hembra
• Reductor, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca NPT macho/ hembra
• Incrementador, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Incrementador, rosca NPT macho/ hembra
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca NPT macho
• Adaptador para tubo de salida para manguera de goma, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Bloque de colector, rosca BSPP hembra
• Colector en línea
• Colector, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Colector en cruz, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector modular
• Colector, rosca BSPP hembra
• Colector simple, rosca BSPP hembra
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector triple, rosca BSPP hembra
• Placa final para colector
• Placa de fijación angular
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, rosca BSPT macho
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collar, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior con collar, rosca métrica macho
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta unida
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de sellado cautiva
• Arandela de sellado cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería de polímero
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Esta gama de productos proporciona al usuario una solución completa que cubre numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Características/Ventajas:
- Amplia gama y flexibilidad
• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución de colector modular
• Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: латón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas
- Prestaciones
• Diseño robusto
• Adecuado para baja y alta presión, según la configuración y el material
• Formas forjadas para una gran resistencia mecánica
Mercados:
• Automatización de fábrica
• Fabricación diversa
• Embalaje
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Confección
• Alimentación y bebidas
Aplicaciones:
• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para presión alta y media
Tecnologías:
• Racor pasamuros
• Racor en T igual
• Bloque de colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón
Características técnicas:
• Materiales:
Adaptadores y tapones: latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y tapones:
Latón: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Acero: 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y tapones:
Latón: de -40°C a +150°C sin arandela de sellado; de -20°C a +80°C con arandela de sellado
Latón niquelado: de -10°C a +80°C
Acero inoxidable 316L: de -20°C a +180°C
Acero: de -10°C a +80°C
Colectores:
Aluminio anodizado: de -10°C a +80°C
Tipos de producto:
• Codo igual roscado, rosca BSPP hembra
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPT macho
• Te igual, rosca BSPP hembra
• Te con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Racor pasamuros igual, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Conector igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/ BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/ NPT hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ BSPP hembra y rosca métrica
• Reductor desigual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Incrementador, rosca BSPP macho/ hembra
• Adaptador recto macho, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca NPT macho/ BSPT
• Adaptador igual de tres piezas, rosca BSPT macho
• Adaptador terminal para manguera de goma, rosca BSPT macho
• Adaptador terminal para tubo flexible, rosca BSPT macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Codo igual con espárrago, rosca macho/hembra y métrica
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual con espárrago, rosca métrica macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho
• Y igual, rosca BSPP hembra
• Y igual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Te ramal igual con espárrago, rosca métrica hembra/macho
• Te ramal igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPT macho
• Te ramal igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Te de paso igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Cruz igual, rosca BSPP hembra
• Cruz igual, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ hembra
• Reductor, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/ BSPP hembra y rosca métrica
• Incrementador, rosca BSPP macho y métrica/ BSPP hembra
• Adaptador prolongado igual, rosca BSPP macho/ hembra
• Conector pasamuros, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPP macho y métrica
• Adaptador recto igual y desigual, rosca BSPT/ BSPP macho
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPP hembra y métrica
• Adaptador terminal para manguera de goma, rosca BSPP macho
• Codo igual con espárrago, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPP hembra
• Te igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador pasamuros igual, rosca BSPP hembra/ rosca NPT
• Conector igual, rosca BSPP hembra/ rosca NPT
• Conector reductor, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/ BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/ NPT hembra
• Reductor, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Reductor, rosca NPT macho/ hembra
• Incrementador, rosca BSPT macho/ BSPP hembra
• Incrementador, rosca NPT macho/ hembra
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca NPT macho
• Adaptador para tubo de salida para manguera de goma, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Bloque de colector, rosca BSPP hembra
• Colector en línea
• Colector, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Colector en cruz, rosca BSPP hembra y rosca métrica
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector modular
• Colector, rosca BSPP hembra
• Colector simple, rosca BSPP hembra
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector triple, rosca BSPP hembra
• Placa final para colector
• Placa de fijación angular
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza cuadrada, rosca BSPT macho
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal con collar, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior con collar, rosca métrica macho
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPP macho y métrica
• Tapón de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Tapón de cabeza hexagonal interior, rosca BSPT macho/ rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta unida
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de sellado cautiva
• Arandela de sellado cautiva bimaterial
• Soporte de tubo de latón para tubería de polímero
• Soporte de tubo de acero inoxidable para tubería de fluoropolímero
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T de ramal con espárrago macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,035
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T de ramal con espárrago macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,035
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 905 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | te |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/4 '' |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días