Referencias
Bosch:GGS 28 C (0601220000)
Rubix:798881585000
fabricante:0601220000
EAN:3165140584807


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 30000 rpm |
| Peso | 1.4 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA GGS 28C 600 W. 28.000 RPM
Amoladora recta GGS 28 C, La amoladora recta con cable GGS 28 C Professional es adecuada para tareas básicas y universales de lijado en la categoría de las amoladoras rectas. Su forma compacta y ergonómica la hacen adecuada para el trabajo versátil. El potente motor de 650 W de la máquina y la función de arranque suave garantizan un rápido progreso al trabajar. Asimismo, se aumenta la protección del usuario gracias a la función de KickBack Control. La herramienta está concebida para lijar metal. La GGS 28 C Professional también incluye funciones como velocidad constante, refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga. 2 llaves de boca WAF 19 (número de pieza de recambio 3 607 950 024); Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 6 mm (2 608 570 137)
Amoladora recta GGS 28 C
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 50 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 30000 rpm |
| Peso | 1.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | ggs 28 c |
| Potencia | 600 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,55 € Sin IVA
/ unidad
332,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días