Referencias
Ref. sustituida:865569
GISS:887688
Rubix:799013204000
EAN:3660338410789

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 G-CUT SC PU C
Estándar: ES 388:2016
Guante de punto en fibra HPPE/Spandex. Revestimiento de PU gris en la palma. Color: Blanco. Calibre 13. Longitud 27 cm. Largo de muñeca 11 cm
Guante de punto en fibra HPPE/Spandex. Revestimiento de PU gris en la palma. Color: Blanco. Calibre 13. Longitud 27 cm. Largo de muñeca 11 cm
Cualidades
Manipulación de objetos afilados en un ambiente seco o ligeramente grasoso.
Aplicaciones
• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | fibra hppe/spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € Sin IVA
/ unidad
10,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días