GUANTE T-8 11-550 HYFLEX

HyFlex 11755

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-550-08
Rubix:799038660000
fabricante:11550080
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 11-550 HYFLEX


  • Guantes ultrafinos ANSI Cut nivel A5 / ISO Cut nivel E 4 veces más resistentes a los cortes* para una protección inigualable
  • Guante compatible con pantallas táctiles para mejorar la productividad
  • Su diseño ultraligero proporciona destreza para la manipulación y el montaje de piezas afiladas

    *vs guante estándar ANSI nivel de corte A2 / ISO nivel de corte B
Cut protection that you never want to take off.

Cualidades

  • Guante ANSI A5/ ISO Cut E más ligero que incorpora la tecnología INTERCEPT™, estos guantes transpirables ultrafinos ofrecen una gran resistencia a los cortes, al tiempo que mantienen una flexibilidad y tactilidad mejoradas

  • Compatible con pantallas táctiles para garantizar que los trabajadores no tengan que cambiarse o quitarse los guantes entre tareas

  • Diseñados para adaptarse a la forma natural de la mano para ayudar a reducir la fatiga de las manos

  • Limpios y respetuosos con la piel. Dermatológicamente aprobados por Dermatest®.

Aplicaciones

Ensamblaje e inspección de componentes|Recogida, fijación de componentes|Asamblaje final|Aplicación de acabados a materiales, productos

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalelastan
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño