GUANTE T-9 450

TEGERA® 450

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:450-9
Rubix:798570249000
EAN:7392626073357
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 450


Guante con alta protección al corte CRF para trabajos de montaje versátiles. Tejido con tecnología CRF® 13G para protección al corte categoría C. Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma para mejorar el agarre. Gris oscuro y negro para hacer que la suciedad se note menos y una mayor vida útil del producto.EN 388:2016, 4X44C
With high CRF cut protection. Withstands contact heat up to 100⁰C.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialcrf technology / glass fibre thread / nylon / polyester / spandex
163,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
197,62 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño