GUANTE T-9 910

Guantes TEGERA 910

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:910-9
Rubix:798904371000
EAN:7392626074613
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 910


Diseñados por Tegera para trabajos polivalentes de montaje, inspección y chapistería, los guantes anticorte TEGERA 910 ofrecen una protección anticorte de nivel C adecuada para entornos secos. El forro flexible y transpirable favorece un uso prolongado en talleres de fabricación, mantenimiento o reparación.

Características :
Los guantes anticorte Tegera sin recubrimiento se basan en la tecnología CRF® para limitar los riesgos de cortes durante tareas de manipulación media, desde chapas con filos hasta piezas metálicas o de vidrio. Esta tecnología exclusiva, desarrollada por Tegera, combina diferentes fibras de alta resistencia para ofrecer un equilibrio óptimo entre protección mecánica, flexibilidad y sensibilidad táctil. El forro suave y flexible de malla fina envuelve la mano, mantiene una buena sensibilidad en las yemas de los dedos y facilita el agarre de piezas pequeñas. El soporte transpirable contribuye al confort térmico en entornos secos de taller y reduce la sudoración durante usos prolongados. Gracias al color naranja de alta visibilidad, las manos permanecen bien localizadas en zonas concurridas o próximas a herramientas cortantes. Por último, el diseño sin recubrimiento resulta adecuado para puestos donde la precisión y la destreza priman sobre el agarre en ambientes grasos.

Especificaciones :
- Référence : 910.
- Tipo : protección contra cortes.
- Varias tallas disponibles.
- Longitud total : 220 a 270 mm.
- Calibre del tejido : 13.
- Tecnología del forro : CRF® con hilo de fibra de vidrio, HPPE, poliéster y spandex.
- Material exterior : HPPE, poliéster, hilo de fibra de vidrio, látex natural y elastano.
- Tipo de puño : puño de punto.
- Nivel de destreza : 5.
- Nivel de resistencia al corte : C.
- Color principal : naranja de alta visibilidad.
- Entorno de uso recomendado : ambientes secos con riesgo de cortes.

Normas :
- (UE) 2016/425 : reglamento sobre EPI (Equipo de Protección Individual) que permite la certificación CE.
- EN ISO 21420:2020 : define los requisitos generales de diseño, confort y seguridad a los que se ajustan los guantes anticorte Tegera para un uso profesional.
- EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC) : especifica los niveles de protección frente a riesgos mecánicos.
- EN ISO 13997 : describe el método de ensayo TDM para la resistencia al corte, utilizado para caracterizar el nivel C.
- OEKO-TEX® Standard 100 : garantiza que los materiales utilizados cumplen criterios definidos respecto a sustancias indeseables.
Soft liner glove with CRF® technology and cut protection level C, for all-round work.

Cualidades

- Reduce los riesgos de cortes y laceraciones durante trabajos de manipulación media de chapa, vidrio o piezas metálicas.
- Mejora la precisión de los gestos gracias a la sensibilidad conservada en las yemas de los dedos, útil para montaje e inspección visual.
- Favorece el uso continuado gracias al forro suave, flexible y transpirable.
- Hace las manos fácilmente reconocibles en entornos industriales gracias al color naranja de alta visibilidad.

Aplicaciones

Estos guantes anticorte sin recubrimiento están destinados a entornos industriales secos con riesgo de cortes, abrasiones o rasguños durante manipulaciones repetitivas. Se integran en puestos de manipulación media donde los operarios manejan chapas metálicas, componentes mecánicos, vidrios planos o elementos de tubería.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión2
ESDno
Recubrimiento de los guantessin
159,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
192,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño