GUANTE T-11 8812

TEGERA® 8812 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8812-11
Rubix:798888767000
EAN:7340118321745
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 8812


Guantes resistentes al corte, nitrilo, espuma de nitrilo, PU acuoso, recubrimiento total, doble recubrimiento, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel D de resistencia al corte, 15 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, spandex, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), resistentes al aceite y la grasa, diseño anatómico, para trabajos de montaje
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Anatomically designed

Aplicaciones

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Material Principalnilón
Contacto con alimentossi
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialtecnología crf®. fibra de acero inoxidable. nylon. carbono
221,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
268,18 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño