Referencias
MAPA:580-11
Rubix:798573593000
fabricante:34580411
EAN:3245425804117

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 KRYTECH 580 [EX-KRYNIT]
Protección contra cortes. agarre y protección de la piel para entornos aceitosos
Protección contra cortes. Repele la penetración del aceite, reduce la dermatitis a la vez que protege contra cortes
El recubrimiento Grip & Proof asegura un excelente agarre en entornos aceitosos. Igualmente reduce la fatiga muscular e incrementa su productividad
Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Color Negro
Acabado interior Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Norma : EN388_4342B
Protección contra cortes. Repele la penetración del aceite, reduce la dermatitis a la vez que protege contra cortes
El recubrimiento Grip & Proof asegura un excelente agarre en entornos aceitosos. Igualmente reduce la fatiga muscular e incrementa su productividad
Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Color Negro
Acabado interior Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Norma : EN388_4342B
Colour : Black
Aplicaciones
Industria automovilística, mecánica, industria del vidrio y mantenimiento de entornos húmedos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
