GUANTE T-10 KRYTECH 557

KryTech 557

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:557-10
Rubix:798257587000
fabricante:34557560
EAN:3245425574102
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 KRYTECH 557


Guante de punto HD de PE y elastano gris recubierto en la palma y los dedos de espuma de poliuretano gris. Forma anatómica. Muñeca de punto elástico (elástico de goma natural).
Normas: EN388_4343B

Cualidades

Adecuado para trabajos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión, para una manipulación fina en un entorno algo desordenado.

Aplicaciones

Industria mecánica/automotriz: manipulación y clasificación de piezas de corte pequeñas. Papelería: manipulación de cartón y papel. Industria de la construcción (calentadores/fontaneros/sanitarios): Manipulación de piezas metálicas. Industria de la construcción (techadores/soladores/vidrieros): instalación de tejas, tejas, marcos u láminas de zinc. Industria de la construcción (carpinteros): instalación de estructuras de acero, montaje y atornillado.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhdpe
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialpoliuretano
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño