Referencias
MAPA:853/11
Rubix:799178435000
fabricante:34853011
EAN:3384128530111





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 EXONIT 853
Guante anti impactos y con protección contra cortes (D) que ofrece una destreza y un agarre óptimos en entornos aceitosos (fabricado con tecnología Grip&Proof). Reforzado con almohadillas acolchadas en la palma y parche de nitrilo entre el pulgar y el índice.
Cualidades
• Protección contra cortes: Elevada protección contra cortes para un trabajo seguro .
• Protección contra impactos: Almohadillas protectoras contra impactos de TPR en el dorso de la mano y los dedos.
• Durabilidad: Un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.
• Productividad: El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
• Protección de la piel: Libre de sustancias nocivas: sin DMF.
• Beneficios adicionales: Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico.
• Cuidado del medio ambiente: Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos.
• Protección contra impactos: Almohadillas protectoras contra impactos de TPR en el dorso de la mano y los dedos.
• Durabilidad: Un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.
• Productividad: El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
• Protección de la piel: Libre de sustancias nocivas: sin DMF.
• Beneficios adicionales: Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico.
• Cuidado del medio ambiente: Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 € Sin IVA
/ unidad
30,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
