Referencias
Juba:DCRNM7/S
Rubix:798547549000

Documentos
Detalles de producto : DCRNM7 T-S GUANTE FIBRA DYNEEMA BLANCO. GALGA 7
La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una excelente protección al corte y a la abrasión.
Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
Lavable.
Ambidextro.
Sensación de frescura por su gran transpirabilidad.
Se puede utilizar bajo otros guantes para una protección extra.
Se suministran por unidad y con un guante de algodón para colocarlo como primer guante.
Apto para uso alimentario.
Bolsa individual neutra.
Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
Lavable.
Ambidextro.
Sensación de frescura por su gran transpirabilidad.
Se puede utilizar bajo otros guantes para una protección extra.
Se suministran por unidad y con un guante de algodón para colocarlo como primer guante.
Apto para uso alimentario.
Bolsa individual neutra.
Guante sin costuras de fibra Dyneema® galga 7
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Material Principal | hppe |
| Material | fibra dyneema |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
