GUANTE T-9 KRYTECH 599 [EX-KRYNIT]

KryTech 599

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:599 9
Rubix:798489838000
fabricante:34599059
EAN:3245425994191
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 599 [EX-KRYNIT]


Protección al corte, agarre y protección de la piel hasta los nudillos en entornos aceitosos. Agarre en la punta de los dedos inigualable. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.

Cualidades

Cut and oil seal to the joints. Repels penetration of oil, reduces dermatitis while providing cut protection. Grip & Proof coating provides excellent grip in the oily environment. Reduces muscle fatigue and improves productivity. Excellent abrasion resistance thanks to nitrile coating. Durable and cost-effective: washable, guaranteed performance after 5 wash cycles. It is not necessary to change it thanks to its resistance to oil.

Aplicaciones

Industria automovilística y mecánica.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhdpe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialcobertura de nitrilo grip&proof
11,26 € Sin IVA
/ unidad
13,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño