Referencias
Ansell:43-113-11
Rubix:798595490000
fabricante:43113110
EAN:0076490488628

Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | kevlar |
| Longitud | 370 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 43-113 ACTIVARMR [EX-MERCURY]
Guantes de las mejores características para las aplicaciones de exposición al calor más rigurosas.
También es particularmente resistente al corte, los rasgones y la abrasión.
Suave, confortable y absorbente. Es la mejor opción en presencia de calor.
También es particularmente resistente al corte, los rasgones y la abrasión.
Suave, confortable y absorbente. Es la mejor opción en presencia de calor.
Superior heat and flame resistance glove with complete protection for hand and wrist.
Cualidades
- Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 350°C / 660°F
- Flame resistant - Self extinguishes when exposed to flame
- Outstanding resistance to cuts
- Comfortable and absorbent inner cotton liner
Aplicaciones
Maquinaria y Equipo
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | kevlar |
| Longitud | 370 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 2 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 350 °C |
| Material Principal | para-aramid |
| Material | kevlar |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,30 € Sin IVA
/ 6 unidades
232,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días