Referencias
Bosch:GRL 300 HVG
Rubix:798894495000
fabricante:0601061701
EAN:3165140583152




Detalles de producto : NIVEL LASER GRL 300 HVG PROF. + RC1 + WM 4 + LR 1G
Láser giratorio GRL 300 HVG, Excelente visibilidad en aplicaciones de interior, Nivel láser de línea verde: visibilidad hasta cuatro veces mejor que con una línea láser roja, Ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la autonivelación automática de 8% (± 5°), La alarma de movimiento evita errores de nivelación en caso de sacudidas o vibraciones, Carcasa de la batería; Trípode de construcción BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 608 M00 05F); Cargador con adaptador; Regla graduada GR 240 Professional (0 601 094 100); Receptor de láser LR 1G Professional (0 601 069 700); Mando a distancia RC1 Professional (0 601 069 900); Soporte universal WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 batería de NiMH (número de pieza de recambio 1 608 M00 05G); 1 pila de 9 V (bloque) (6LR61); 2 pilas de 1,5 V LR20 (D); 1 pila de 1,5 V LR6 (AA)
Láser giratorio GRL 300 HVG
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Error admisible | 0.1 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1041,20 € Sin IVA
/ unidad
1259,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
