Referencias
Facom:DELA.3151.01
Rubix:798528587000
EAN:3170332320088

Detalles de producto : DELA.3151.01 NIVEL
• Precisión: 0,4 mm/m.
• Acero refrentado con ranuras para superficies cilíndricas.
• Frasco longitudinal regulable y protegido.
NIVEL DE DOS FRASCOS
Cualidades
Two vials level
Length (mm): 200
Number of bubbles: 2
Weight (kg): 0.400
Precision (mm): 0.4
Prepared steel with grooves for cylindrical surfaces. Longitudinal flask adjustable and protected.
Length (mm): 200
Number of bubbles: 2
Weight (kg): 0.400
Precision (mm): 0.4
Prepared steel with grooves for cylindrical surfaces. Longitudinal flask adjustable and protected.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 411 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 411 g |
| Longitud | 20 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | steel;plastic (level) |
| Error admisible | 0.4 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,31 € Sin IVA
/ unidad
298,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días