NIVEL DE BURBUJA DE PRECISION 300 MM- 0,02 MM-M

Nivel de burbuja de precisión

Ver información técnica

Referencias

Roeckle:4023/300
Rubix:799296121000
fabricante:4023/300
EAN:4030616402307
brand logo

Resumen técnico

Tiponivel spirit

Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DE PRECISION 300 MM- 0,02 MM-M


Nivel de burbuja de precisión

Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.

Aplicación: para la alineación precisa de superficies y ejes.

Información técnica


Atributos
Tiponivel spirit
493,93 € Sin IVA
/ unidad
597,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días