1-43-556 FATMAX I BEAM MAGNETIC LEVEL 120CM
Nivel cuerpo perfilado FatMax 60 cm - base magnética
Ver información técnicaReferencias
Stanley:1-43-556
Rubix:798224038000
EAN:3253561435560





Detalles de producto : 1-43-556 FATMAX I BEAM MAGNETIC LEVEL 120CM
Descripción
Cuerpo tubular y burbujas de limpieza fácil. 20% más fuerte que un nivel tubular reforzado convencional. Burbujas sólidas anti choques. Superficies mecanizadas. Agarraderas bimateria reforzadas para mayor confort. Extremos de caucho.base magnética. Marcado en milímetros solo en nivel 60cm.
El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad y prolonga la vida
Burbujas sólidas para un mayor control y menos resbalones
Centro del vial aumentado para un mayor confort del usuario
exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión
Escala superior de lectura para mediciones rápidas
Centro de la burbuja MaxEdge: vial central en puente de superficie de marcado continuo
Tapas de absorción de impactos para una duradera y resistencia ante los golpes
Incluye lápiz, para ayudar en la marcación
Nivel cuerpo perfilado FatMax 120 cm - base magnética
Cualidades
El Cuerpo de aluminio elimina el exceso de suciedad y prolonga la vida
Burbujas sólidas para un mayor control y menos resbalones
Centro del vial aumentado para un mayor confort del usuario
exactitud de 0,5 mm / m para una mayor precisión
Escala superior de lectura para mediciones rápidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x100x1235 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1042 g |
| Longitud | 1200 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | aluminum |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,84 € Sin IVA
/ unidad
44,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días