NIVEL ALUMINIO 600 MM MAGNETICO

Nivel de caja magnética

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:894425
Rubix:799066184000
EAN:3660338468377
brand logo

Resumen técnico

Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NIVEL ALUMINIO 600 MM MAGNETICO


Nivel de caja de 600 mm con base magnética, cuerpo de aluminio con recubrimiento en polvo. Precisión 0,5 mm / M, x2 burbujas (vertical y horizontal)

Información técnica


Atributos
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.5 mm/mn
44,05 € Sin IVA
/ unidad
53,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días