MEDIDOR LASER GLM 40 PROFESIONAL

GLM 40

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GLM 40 (0601072900)
Rubix:798539534000
fabricante:0601072900
EAN:3165140790406
Laser Measure GLM 40

Resumen técnico

Alcance40 m
Precisión1.5 mm
Clase de láserclass 2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MEDIDOR LASER GLM 40 PROFESIONAL


Medidor láser de distancias GLM 40, Aprovecha la amplia gama de modos de medición en un diseño compacto único con el medidor láser de distancias GLM 40 Professional. Esta intuitiva herramienta proporciona todos los modos de medición más significativos en una única herramienta: cálculo estándar de longitudes, superficies y volúmenes, así como mediciones indirectas de altura. Se caracteriza por una pantalla iluminada de fácil lectura que muestra los tres últimos resultados de medición para una rápida referencia. El medidor láser también dispone de una función de memoria que guarda las últimas 10 mediciones para un eficaz uso del tiempo. Esta herramienta es ideal para realizar trabajos en instalaciones interiores, ya sean instalaciones eléctricas, alicatados, carpintería, colocación de paredes de pladur, pintura en la construcción e instalaciones de calefacción y sistemas de climatización. Además de la protección integrada frente a salpicaduras de agua y polvo, el medidor láser de distancias GLM 40 Professional también cuenta con una carcasa robusta y a prueba de golpes que protege la herramienta de daños si cae desde una altura de hasta 1 metro. Certificado del fabricante; Bolsa protectora; 2 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)
Medidor láser de distancias GLM 40

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)156x128x65 mm
Peso neto70 g
Peso con embalaje420 g
Alcance40 m
Precisión1.5 mm
Clase de láserclass 2
Fuente de alimentación1.5 V
Color del láserrojo
Campo de medición0,150 - 40,000 m
113,05 € Sin IVA
/ unidad
136,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días