Referencias
Bosch:GLM 50-27 CG
Rubix:798935378000
fabricante:0601072U00
EAN:4059952518831

Detalles de producto : MEDIDOR LASER GLM 50-27 CG
Medidor láser de distancias GLM 50-27 CG, El medidor láser GLM 50-27 CG ofrece una excelente visibilidad del punto láser, un diseño muy duradero y una rápida documentación. Por una parte, su punto láser verde parece más visible en comparación con el láser rojo; por otra, está especialmente cualificado para la medición de distancias largas en espacios cerrados con elevada iluminación. Gracias a la combinación de un diseño certificado con la protección IP 65 y un revestimiento de goma que absorbe los golpes, resiste caídas de 1,5 metros incluso en hormigón duro y lugares de trabajo complicados. La conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn de Bosch garantizan una rápida documentación y la transferencia de los resultados de medición en un abrir y cerrar de ojos. Este medidor láser es óptimo para la documentación, el cálculo de las necesidades de material, las superficies de las estancias y las paredes y la instalación de elementos de ajuste, por lo que es ideal para arquitectos, electricistas y muchas otras profesiones. Incluye un feedback acústico y vibratorio para comprobar la realización de las medidas y dispone también de una autonomía mejorada de la batería (en comparación con el GLM 50 C Professional, modelo predecesor). Bolsa protectora; Correa de transporte; 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Medidor láser de distancias GLM 50-27 CG
Cualidades
•Green laser technology ensures excellent visibility for long-distance measurements in bright indoor conditions
Ideal for rough construction work due to 1. 5-metre drop resistance, IP65 protection, and shock-absorbing rubber casing
Quick documentation and fast data transfer thanks to Bluetooth® connectivity and Bosch Measure On App
Ideal for rough construction work due to 1. 5-metre drop resistance, IP65 protection, and shock-absorbing rubber casing
Quick documentation and fast data transfer thanks to Bluetooth® connectivity and Bosch Measure On App
Información técnica
Atributos
| Alcance | 50 m |
|---|---|
| Precisión | 1.5 mm |
| Clase de láser | 2 |
| Fuente de alimentación | 1.5 V |
| Color del láser | verde |
| Campo de medición | 0,05 - 50 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,65 € Sin IVA
/ unidad
352,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
